Vérin compact SMC CQ2A40TF-100DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A40TF-100DZ
Rubix :0338-2257615
Fabricant :00796039
EAN :3618035699006
VERIN COMPACT D40 C100

Résumé technique

Typeverin compact d40 c100
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C100


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d40 c100
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre100 mm
Pression maxi de service10 bar
103,41 HT
/ unité
124,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours