Références
SMC :CQ2A32TF-35DZ
Rubix :0338-2256927
Fabricant :00795915

Résumé technique
| Type | verin compact d32 c35 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D32 C35
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d32 c35 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,93 € HT
/ unité
69,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours