Vérin compact SMC CQ2B40TF-45DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B40TF-45DZ
Rubix :0338-2257743
Fabricant :00717005
VERIN COMPACT D40 C45

Résumé technique

Typestandard
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C45


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typestandard
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre45 mm
Pression maxi de service10 bar
82,21 HT
/ unité
98,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours