Vérin compact SMC CQ2A20-40D

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A20-40D
Rubix :0338-2256891
Fabricant :00146623
VERIN COMPACT D20 C40

Résumé technique

Typeverin compact d20 c40
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C40


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c40
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Pression maxi de service10 bar
57,69 HT
/ unité
69,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h