Vérin compact SMC CQ2A16-5DM

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A16-5DM
Rubix :0338-2398036
Fabricant :00271884
VERIN COMPACT D16 C5 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d16 c5 tige filete
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D16 C5 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d16 c5 tige filete
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre5 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
31,05 HT
/ unité
37,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours