Références
SMC :CQ2A16-5D
Rubix :0338-2256879
Fabricant :00141915
EAN :3618035701228
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D16 C5
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d16 c5 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,64 € HT
/ unité
35,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours