Vérin compact SMC CDQ2A100TF-10DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A100TF-10DZ
Rubix :0338-2256963
Fabricant :00788170
VERIN COMPACT D100 C10 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typedouble effet
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D100 C10 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
208,71 HT
/ unité
250,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours