Références
Festo :ADN-16-10-I-P-A
Rubix :0326-2180833
Fabricant :536227
EAN :4052568087333
Détails articles : VERIN COMPACT ISO D16 C10 MAGNETIQUE
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d16 c10 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,18 € HT
/ unité
72,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h