Références
SMC :CDQ2B50TF-20SZ
Rubix :0338-2173280
Fabricant :CDQ2B50TF-20SZ

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE RENTRE D50 C20 DETECT MAGN
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Vérin compact à double effet, simple tige
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact simple effet tige rentre d50 c20 detect magn |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,53 € HT
/ unité
114,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours