Vérin compact SMC CDQ2B50TF-10TZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B50TF-10TZ
Rubix :0338-2257377
Fabricant :00791667
VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE SORTIE D50 C10 DETECT MAGN

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE SORTIE D50 C10 DETECT MAGN


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Vérin compact à double effet, simple tige
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
88,60 HT
/ unité
106,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours