Références
SMC :CDQ2B32TF-5SZ
Rubix :0338-2173275
Fabricant :CDQ2B32TF-5SZ
EAN :3618035825924

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE RENTRE D32 C5 DETECT MAGN
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Vérin compact à double effet, simple tige
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,01 € HT
/ unité
72,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours