Références
SMC :CQ2B100TF-35DZ
Rubix :0338-2390242
Fabricant :00796714
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C35
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d100 c35 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,74 € HT
/ unité
238,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours