Vérin compact SMC CDQ2WB125TF-20DCZ

Cylindre compact série CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2WB125TF-20DCZ
Rubix :0338-2197842
Fabricant :CDQ2WB125TF-20DCZ
VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D125 C20 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin125 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D125 C20 DETECTION MAGNETIQUE


Cylindre compact : double effet standard, tige simple. Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les quatre côtés.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

•Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage* : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard* : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin125 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
409,46 € HT
/ unité
491,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours