Références
Festo :ADNGF-20-15-PPS-A
Rubix :0326-2563707
Fabricant :577209
EAN :4052568225636
Détails articles : VERIN COMPACT ADNGF-20-15-PPS-A
Vérin compact ADNGF-12-10-P-A Selon ISO 21287, avec guidage à palier lisse, tige de piston anti-rotation grâce à une tige de guidage et une plaque étrier. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Selon la norme=ISO 21287, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact adngf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,22 € HT
/ unité
158,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours