Références
Festo :ADN-16-70-A-P-A
Rubix :0326-2558750
Fabricant :594950
EAN :4052568399870
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-16-70-A-P-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-16-70-a-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,99 € HT
/ unité
77,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
