Références
Festo :ADN-32-10-A-P-A
Rubix :0326-2580313
Fabricant :536269
EAN :4052568087722

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-32-10-A-P-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,06 € HT
/ unité
92,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h