Vérin compact Festo ADN-80-20-I-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-80-20-I-P-A
Rubix :0326-2576749
Fabricant :536365
EAN :4052568171568
VERIN COMPACT ADN-80-20-I-P-A

Résumé technique

Typeverin compact adn-80-20-i-p-a
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre20 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-80-20-I-P-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-80-20-i-p-a
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre20 mm
188,22 € HT
/ unité
225,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h