Références
Festo :ADN-80-20-A-P-A
Rubix :0326-2203483
Fabricant :536355
EAN :4052568171483

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D80 C20 MAGNETIQUE TIGE FILETE
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d80 c20 magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,26 € HT
/ unité
295,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h