Références
Festo :ADN-63-60-A-P-A
Rubix :0326-2203508
Fabricant :536339
EAN :4052568171377

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D63 C60 MAGNETIQUE TIGE FILETE
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d63 c60 magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,09 € HT
/ unité
268,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h