Vérin compact SMC CDU10-20D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU10-20D
Rubix :0338-2065205
Fabricant :CDU10-20D
EAN :3618035787772
VERIN UNIVERSEL D.10 C=20 CDU10-20D

Résumé technique

Typedouble effet
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN UNIVERSEL D.10 C=20 CDU10-20D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre20 mm
Pression maxi de service7 bar
87,40 € HT
/ unité
104,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h