Vérin compact Festo DPDM-20-15-PA

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPDM-20-15-PA
Rubix :0326-2560006
Fabricant :4840801
EAN :4052568293321
VERIN COMPACT DPDM-20-15-PA

Résumé technique

Typeverin compact dpdm-20-15-pa
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm

Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-20-15-PA


Points forts

Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact dpdm-20-15-pa
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm
107,53 HT
/ unité
129,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours