Vérin compact Festo DPDM-20-50-PA

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPDM-20-50-PA
Rubix :0326-2560011
Fabricant :4840806
EAN :4052568293376
VERIN COMPACT DPDM-20-50-PA

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-20-50-PA


Points forts

Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
Pression maxi de service8 bar
113,24 HT
/ unité
135,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours