Références
Festo :ADN-50-40-A-PPS-A
Rubix :0326-2565648
Fabricant :572696
EAN :4052568219178
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-50-40-A-PPS-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-50-40-a-pps-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,02 € HT
/ unité
176,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours