Références
Festo :DFPK-46-17-D-V4
Rubix :0326-2558505
Fabricant :8083962
EAN :4052568457778

Résumé technique
| Type | actionneur piston d fpk-46-17-d-v v4 |
|---|---|
| Course du cylindre | 17 mm |
Détails articles : ACTIONNEUR PISTON D FPK-46-17-D-V V4
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur piston d fpk-46-17-d-v v4 |
|---|---|
| Course du cylindre | 17 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,55 € HT
/ unité
521,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours