Vérin compact Festo ADN-40-60-I-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-40-60-I-P-A
Rubix :0326-2180848
Fabricant :536307
EAN :4052568171124
VERIN COMPACT ISO D40 C60 MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact iso d40 c60 magnetique
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre60 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D40 C60 MAGNETIQUE


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact iso d40 c60 magnetique
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre60 mm
158,29 € HT
/ unité
189,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h