Références
Festo :DFPK-75-20-D-V4
Rubix :0326-2558502
Fabricant :8083966
EAN :4052568457815

Résumé technique
| Type | actionneur à piston |
|---|---|
| Diamètre vérin | 75 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Détails articles : ACTIONNEUR PISTON D FPK-75-20-D-V V4
Actionneur à piston DFPK-75-20-D-V4 Actionneur à piston DFPK-75-20-D-V4 Taille du servovérin: 75; Course: 20; Raccord pneumatique: Taraudage G1/8; Détection de position: avec affichage mécanique
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur à piston |
|---|---|
| Diamètre vérin | 75 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | acier inoxydable moulé |
| Diamètre d'alésage | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
614,54 € HT
/ unité
737,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours