Vérin compact Festo ADN-32-30-A-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-32-30-A-P-A
Rubix :0326-2203479
Fabricant :536273
EAN :4052568087760
VERIN COMPACT ISO D32 C30 MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact iso d32 c30 magnetique tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre30 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D32 C30 MAGNETIQUE TIGE FILETE


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact iso d32 c30 magnetique tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre30 mm
96,46 € HT
/ unité
115,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h