Vérin compact Festo ADN-80-10-I-PPS-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-80-10-I-PPS-A
Rubix :0326-2565624
Fabricant :572718
EAN :4052568219390
VERIN COMPACT ADN-80-10-I-PPS-A

Résumé technique

Typeverin compact adn-80-10-i-pps-a
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre10 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-80-10-I-PPS-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-80-10-i-pps-a
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre10 mm
201,97 € HT
/ unité
242,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours