Références
Festo :ADN-20-50-I-PPS-A
Rubix :0326-2563760
Fabricant :577164
EAN :4052568104498
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-20-50-I-PPS-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-20-50-i-pps-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,41 € HT
/ unité
97,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours