Vérin compact SMC CDU6-15T

Cylindre à montage libre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDU6-15T
Rubix :0338-2391713
Fabricant :00015675
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL SERIE CU CDU6-15T

Résumé technique

Typecylindre à montage libre
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL SERIE CU CDU6-15T


Le vérin à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. Il est disponible dans des alésages de 6 à 32 mm avec des courses allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage de commutateur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des pare-chocs en caoutchouc.

Points forts

-Alésages de 6 à 32 mm disponibles
Longueur de course jusqu'à 50 mm
Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
Gain de place
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à montage libre
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
67,20 HT
/ unité
80,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours