Vérin compact SMC CU6-10D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CU6-10D
Rubix :0338-2280655
Fabricant :CU6-10D
Documents
Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CU6-10D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre c(d)u |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,67 € HT
/ unité
65,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours