Vérin compact SMC CU20-15D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CU20-15D
Rubix :0338-2086156
Fabricant :CU20-15D
Documents
Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE CU20-15D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | cu |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,97 € HT
/ unité
100,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours