Vérin compact SMC CDU32TF-30D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU32TF-30D
Rubix :0338-2280769
Fabricant :00248219

Résumé technique
| Type | cylindre à montage libre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Documents
Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU32TF-30D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à montage libre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,45 € HT
/ unité
167,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours