Vérin compact SMC CDQ2KA40TF-20DMZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2KA40TF-20DMZ
Rubix :0338-2390110
Fabricant :00814877
VERIN COMPACT D40 C20 DETECTION MAGN ANTI ROTATION TIGE FILETE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C20 DETECTION MAGN ANTI ROTATION TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter des interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Vérin compact à double effet, simple tige
Tailles d'alésage * : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard * : 5 à 100
Filetage des orifices : M * ; Rc, NPT ou G *
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
132,08 € HT
/ unité
158,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours