Vérin compact SMC CDU25-50D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU25-50D
Rubix :0338-2098600
Fabricant :CDU25-50D
EAN :3618035786843

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Documents
Détails articles : VERIN MONTAGE UNIVERSEL D25-C=50 CDU25-50D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,27 € HT
/ unité
149,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours