Vérin compact SMC CDU10-15D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU10-15D
Rubix :0338-2065172
Fabricant :00015345
EAN :3618035787802
VERIN UNIVERSEL D.10 C=15 CDU10-15D

Résumé technique

Typedouble effet
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN UNIVERSEL D.10 C=15 CDU10-15D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre15 mm
Pression maxi de service7 bar
85,53 HT
/ unité
102,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h