Vérin compact Festo ADVC-32-10-I-P-A

Cylindre à faible course ADVC

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADVC-32-10-I-P-A
Rubix :0326-2203300
Fabricant :188205
EAN :4052568077907
VERIN FAIBLE COURSE ADVC-32-10- I-P-A SIMPLE EFFET 188205

Résumé technique

Typecylindre à faible course advc
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre10 mm

Détails articles : VERIN FAIBLE COURSE ADVC-32-10- I-P-A SIMPLE EFFET 188205


Vérin à faible course ADVC-32-10-I-P-A pour détection sans contact, Extrémité de tige de piston taraudée. Course=10 mm, Diamètre de piston=32 mm, Selon la norme=(* ISO 6431, * Plan de pose, * VDMA 24562), Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à faible course advc
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre10 mm
272,05 € HT
/ unité
326,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h