Références
Festo :DGTZ-GF-32-100-P-A
Rubix :0326-2558581
Fabricant :8100666
EAN :4052568471262

Résumé technique
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Type | verin a double piston dgtz-gf-32-100-p-a |
Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DGTZ-GF-32-100-P-A
DGTZ-GF-32-100-P-A CYL. À DOUBLE TIGE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Type | verin a double piston dgtz-gf-32-100-p-a |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Matière | corps: aluminium forgé anodisé; couvercle: alliage d'aluminium; tige de piston: acier inoxydable hautement allié; joints: nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,08 € HT
/ unité
735,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours