Cylindres Spartex 786802, Type: Varié | Finition: Nickel/Laiton | Longueur: 300 mm
Cylindre à bouton de haute sûreté G6 laiton nickelé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :786802
Rubix :C600-5159292
EAN :3660338037825
Documents
Détails articles : CYLINDRE A BOUTON G6 HAUTE SURET VARIE NICKELE 40X30
Cylindre à bouton en laiton nickelé à 6 pistons double diamètre pour un haut niveau de sureté
Protection contre le crochetage
Anti-bumping
Anti-perçage
Livré avec 3 clefs plates réversibles en laiton nickelé
Panneton DIN R15 (15 mm)
Durabilité 100 000 cycles
Protection contre le crochetage
Anti-bumping
Anti-perçage
Livré avec 3 clefs plates réversibles en laiton nickelé
Panneton DIN R15 (15 mm)
Durabilité 100 000 cycles
Informations techniques
Attributs
| Type | varié |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Finition | nickel/laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,57 € HT
/ unité
94,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h