Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire SAM ETAB-RCG60
CROCHET ANNEAU RECTANGULAIRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-RCG60
Rubix :0149-5543511
EAN :3272670839946

Documents
Détails articles : CROCHET ANNEAU RECTGLRE 60MM
Idéal pour accrocher vos articles sur les panneaux perforés
Informations techniques
Attributs
| Type | crochet à anneau rectangulaire |
|---|---|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,46 € HT
/ unité
8,95 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
