Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 141266
Cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :141266
Rubix :0363-2085439
EAN :3506111412666

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSPARENT ABC 8X12 UE50
Tube monocouche économique en pvc souple transparent
Applications
- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection
- Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transport de denrées alimentaires non grasses, de jus de fruits, de vins et d’alcools légers ; transport de liquides aqueux non sous pression. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 5/16 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 15/32 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Epaisseur de la matière | 2 mm |
| Rayon de courbure | 75 mm |
| Matière | pvc souple transparent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,00 € HT
/ 50 mètres
87,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours