Anneau d'ancrage Miller 1008364, Longueur : 1.5 m | Matière principale : Polyamide
Cravate d'ancrage 1.5m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Miller :1008364
Rubix :0491-6048432
EAN :3660681043535
Documents
Détails articles : CRAVATE ANCRAGE 1.5M MILLER
Sangle orange et en polyamide noir. Largeur : 20 mm. Résistance à la rupture: > 2200 daN. Norme EN795-B et EN566.
Points forts
Résistance à la rupture élevée. Point d'ancrage sûr et facile à installer. L'élingue d'ancrage garantit un point d'ancrage sûr pour le système d'arrêt de chute. Classe B.
Applications
Bâtiment et Construction. Industrie. Cravate d'ancrage TITAN à utiliser avec un enrouleur à rappel automatique, pour un travail de faible envergure.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,5 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,78 € HT
/ unité
26,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

