Références
Festo :VMPA14-IC-AP-1
Rubix :0326-2561323
Fabricant :8023666
EAN :4052568278878
Détails articles : EMBASE VMPA14-IC-AP-1
Embase VMPA14-IC-AP-1 Largeur=24,4 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=14,9 mm, Pression de service=3 - 8 bar, Pression de commande=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de raccordement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,39 € HT
/ unité
158,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours