Vérin pneumatique normalisé SMC CP96KDB100-80C

CP96K(D), ISO 15552 Vérin à tige non rotative, double effet, simple/double tige avec coussin d'air aux deux extrémités et coussin pare-chocs

Voir les informations techniques

Références

SMC :CP96KDB100-80C
Rubix :0338-2375064
Fabricant :CP96KDB100-80C
VERIN ISO PROFIL ALU D100 C80 MAGNETIQUE ANTI ROTATION

Résumé technique

Typeverin iso profil alu d100 c80 magnetique anti rotation
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre80 mm

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D100 C80 MAGNETIQUE ANTI ROTATION


Vérin à corps profilé ISO 15552.alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.Courses jusqu'à 2000 mm.Variantes de vérins : Non-rotatif, avec unité de verrouillage, ATEX.

Points forts

Double effet, non rotatif, simple ou double tige avec coussin d'air aux deux extrémités et coussin pare-chocsTailles d'alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100Course standard jusqu'à 500mm, course maximale 800mmAutocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin iso profil alu d100 c80 magnetique anti rotation
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre80 mm
423,69 HT
/ unité
508,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours