Références
FAG :DKV130
Rubix :0255-1243496
Fabricant :0380343360000
EAN :4012801006897

Documents
Détails articles : COUVERCLE DKV 130 POUR PALIER FAG
Couvercle pour SNV.
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle du boîtier |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 5,1 mm |
| Série | dkv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,86 € HT
/ unité
13,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
