Divers outils pneumatiques - Autre Rodac RC332
COUTEAU POUR PARE-BRISE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rodac :RC332
Rubix :0149-5248700
EAN :8717659120103

Documents
Détails articles : RIVETEUSE 2,4-4,8MM
Couteau pare-brise
PUISSANT
Il est capable de délivrer jusqu'à 20000 oscillations par minute ce qui réduit la durée de remplacement d'un pare-brise.
Adapté à la découpe des joints de pare-brise de voiture et autres vitres collées.
Corps en aluminium. Renvoi d'angle renforcé.
Régulateur de vitesse. Echappement arrière silencieux canalisé.
Livré avec gaine d'échappement et des lames de qualité industrielle.
Il est capable de délivrer jusqu'à 20000 oscillations par minute ce qui réduit la durée de remplacement d'un pare-brise.
Adapté à la découpe des joints de pare-brise de voiture et autres vitres collées.
Corps en aluminium. Renvoi d'angle renforcé.
Régulateur de vitesse. Echappement arrière silencieux canalisé.
Livré avec gaine d'échappement et des lames de qualité industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Type | couteau pneumatique pour pare-brise |
|---|---|
| Poids | 1 kg |
| Consommation d'air | 360 l/min |
| Pression maxi de service | 6,3 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,78 € HT
/ unité
533,74 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours