Couteau d'électricien SAM Z-373, Longueur de la lame: 40 mm | Nombre de lames: 1
Couteau D'Electricien Isole
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :Z-373
Rubix :0149-5018254
EAN :3272670374980



Documents
Détails articles : COUTEAU ELECTRICIEN Z-373
Lame courte recourbée en acier inoxydable.
Manche cranté et lesté pour un bon équilibre de l'outil.
Couteau livré avec étui de protection.
Norme : CEI 60900
Manche cranté et lesté pour un bon équilibre de l'outil.
Couteau livré avec étui de protection.
Norme : CEI 60900

Informations techniques
Attributs
| Nombre de lames | 1 |
|---|---|
| Longueur de la lame | 40 mm |
| Longueur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,10 € HT
/ unité
109,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
