Couteau d'électricien avec lames adaptées au travail des câbles :
• 1 lame droite affûtage évidé pour un usage général (longueur : 65 mm).
• 1 lame courte incurvée , position et forme adaptées au travail du câble (longueur : 35 mm).
• Sécurité : cran d'arrêt sur les deux lames.
• Oeillet d'accroche universel.
• Longueur fermé : 104 mm.
• Longueur totale : 131/169 mm.
• Poids : 100 g.
Points forts
100% sécurité avec le double cran d'arrêt. Prise en main parfaite grâce à la largeur adaptée du manche et à sa forme ergonomique.