Références
SMC :ZP2-10KP
Rubix :0338-2279594
Fabricant :ZP2-10KP
EAN :3618036476972

Détails articles : VENTOUSE ZP2-10KP
Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs d'études de choisir la configuration appropriée de la ventouse. Les ventouses ZP, ZP2 et ZP3 conviennent ainsi à une grande variété d'applications de levage, qu'elles soient habituelles ou inhabituelles.
Informations techniques
Attributs
| Matière | peek |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Forme | rond |
| Type | coussin d'aspiration pour la fixation de la résine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,05 € HT
/ unité
14,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours