Matériau absorbant 3M P190, Capacité d'absorption : 72 l | Type : Rouleaux
3M P-190 Absorbant tous liquides rouleau, 480 mm x 30 m
Voir les informations techniquesRéférences
3M :P190
Rubix :2771-6036414
Fabricant :7000088219
EAN :5010027117136
Détails articles : ROULEAU ABSORBANT 30M X 48CM UE2
Les oreillers absorbants de produits chimiques 3M sont une solution idéale pour faire face efficacement à un déversement accidentel de produits chimiques. Les absorbants de produits chimiques 3M peuvent être utilisés pour une grande variété de produits
Points forts
Réaction immédiate en cas de déversement chimique accidentel
Applications
Pour utilisation avec les produits à base de produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 72 l |
|---|---|
| Type | rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,58 € HT
/ rouleau
297,10 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
